Aku úhlová bruska s regulací AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
Aku úhlová bruska s regulací AWS 18-125 E POWER+
AKU BRUSKA S REG-AWS18-125 EP PLUS 2X5A
Obj. č. 5701424007
EAN 4099618944284
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Funkce nepřetržitého monitoringu vypne ihned motor v případě zablokování, přetížení nebo přehřátí
- Krycí mřížky na větracích otvorech poskytují dodatečnou ochranu proti třískám
- Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou
- Bezpečná práce je zajištěna, protože elektronická ochrana motoru vypne okamžitě motor je-li zablokován nebo spadne
- Beznástrojový rychloupínací maticový systém a ochranný kryt zajišťují rychlé a snadné nastavení pro různé aplikace.
- Kompaktní, ergonomický design s dodatečnou antivibrační rukojetí pro velké pohodlí a práci bez únavy
Datové listy(X)
Nástroj pro střední až těžké hrubování a řezání. Dokonale sladěné pro použití s řeznými a hrubovacími disky z našeho sortimentu.
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Max. volnoběžné otáčky | 8600 1/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Hmotnost stroje bez akumulátoru | 1,63 kg |
Kapacita akumulátoru / baterie | 5 Ah |
BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
CASEINRT-(AWS 18 POWER+)-8.4.3
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!