Aku úhlová bruska s regulací AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
Aku úhlová bruska s regulací AWS 18-125 E POWER+
AKU ÚHL.BRUSKA-AWS18-125 E PWR PLUS SOLO
Obj. č. 5701424000
EAN 4065746530071
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Funkce nepřetržitého monitoringu vypne ihned motor v případě zablokování, přetížení nebo přehřátí
- Krycí mřížky na větracích otvorech poskytují dodatečnou ochranu proti třískám
- Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou
- Bezpečná práce je zajištěna, protože elektronická ochrana motoru vypne okamžitě motor je-li zablokován nebo spadne
- Beznástrojový rychloupínací maticový systém a ochranný kryt zajišťují rychlé a snadné nastavení pro různé aplikace.
- Kompaktní, ergonomický design s dodatečnou antivibrační rukojetí pro velké pohodlí a práci bez únavy
Datové listy(X)
Nástroj pro střední až těžké hrubování a řezání. Dokonale sladěné pro použití s řeznými a hrubovacími disky z našeho sortimentu.
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Max. volnoběžné otáčky | 8600 1/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Hmotnost stroje bez akumulátoru | 2 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!