Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Aku vrtací kladivo ABH 12 COMPACT M-CUBE

Aku rotační vrtací kladivo ABH 12 COMPACT

Obj. č. 5701103000

EAN 4061975218940

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Aku vrtací kladivo ABH 12 COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701103000
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
Lehké a bezuhlíkové akumulátorové vrtací kladivo pro malé vrtání
  • Mimořádně kompaktní a ergonomický design zajišťuje příjemnou práci bez námahy

  • Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou

  • Rychlé přizpůsobení příslušnému použití, protože přepínač funkce lze použít pro snadné a rychlé přepínání mezi rotačním vrtacím kladivem a vrtačkou

  • Robustní sklíčidlo pro vrtáky, pokrývá širokou škálu aplikací a bezpečně upne nástroje SDS-Plus

  • Jasné světlo LED na bloku baterie pro optimální osvětlení pracovního prostoru
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

12 V/DC

Počet/kapacita akumulátorů

0 x 0 Ah

Min./max. volnoběžné otáčky

0-900 ot/min

Síla rázu

1,1 J

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Hmotnost stroje s akumulátorem

1780 g

Min./max. doporučený průměr vrtání do betonu

5-8 mm

Max. průměr vrtání do betonu

13 mm

Podmínky pro výkon při vrtání do betonu

0 - nehodí se

Max. průměr vrtání vrtákem do oceli

10 mm

Délka

235 mm

Výška

195 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kazeta s vrtákem pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario, 7 ks

SADA VRTÁKŮ PLUS QUADRO-L VARIO 7KS

Dokonalé řešení pro vrtání výztužných tyčí a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
x 1 ks
Polomaska CM 3000 V FFP2 NR D

OCHRDÝCHMASK-CM3000-VENT-FFP2-NR-D

Kompletní ochrana a pohodlné nošení díky speciálním měkkým materiálům filtru
x 15 ks
Chrániče sluchu WNA 200

OCHR. SLUCHÁTKA WNA 200

S velmi dobrými izolačními vlastnostmi a výškově nastavitelným náhlavním páskem
x 1 ks
Ochranné rukavice MultiFit Nitrile

OCHRUK-SPEC-MULTIFIT-NITRIL-VEL9

Velmi odolné a vhodné pro všechna použití
x 6 ks