Aku vrtací kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE
Aku rotační vrtací kladivo ABH 18 COMPACT-1
AKU VRTACÍ KLADIVO-ABH 18 COMPACT SOLO
Obj. č. 5701432000
EAN 4065746388412
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně kompaktní a ergonomický design zajišťuje příjemnou práci bez námahy
- Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou
- Nepřetržitý monitoring motoru, aby v případě přetížení nebo zablokování motoru elektronická ochrana motoru motor předčasně odstavila
- Rychlé přizpůsobení příslušnému použití, protože přepínač funkce lze použít pro snadné a rychlé přepínání mezi rotačním vrtacím kladivem a vrtačkou
- Držák SDS-plus lze rychle, snadno a bez nářadí nahradit dodaným sklíčidlem s rychloupínáním
- Volitelné odsávání prachu zajišťuje práci s nízkou úrovní prachu
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Počet/kapacita akumulátorů | 0 x 0 Ah |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-1400 1/min |
Min./max. počet rázů | 0-5500 1/min |
Síla rázu | 2,4 J |
Druh upnutí nástroje | Rychlovýměnný držák |
Min./max. doporučený průměr vrtání do betonu | 6-18 mm |
Max. průměr vrtání do betonu | 26 mm |
Podmínky pro výkon při vrtání do betonu | 0 - nehodí se |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Délka | 320 mm |
Výška | 220 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!