Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE
Aku vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT
AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT SOLO
MASTER M-CUBE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nepřetržité monitorování kapacity motoru
Elektronická ochrana vypne motor dříve, než dojde k zablokování, přetížení a přehřátí.
Dlouhá životnost motoru
Bezúdržbový bezkartáčový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou.
Stabilnější křivka otáček i pod zátěží.
Maximální životnost a nízké opotřebení
Kovové sklíčidlo 13 mm s čelistmi z tvrdokovu. Obzvláště robustní upínací čelisti pro pevný úchop do dříku vrtáku.
Dobře osvětlené pracoviště
LED světlo na bloku akumulátoru
Příjemná práce bez únavy
Velmi kompaktní a ergonomické provedení, nízká hmotnost
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-600 / 0-1900 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 60 / 34 Nm |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1,5-13 mm |
Uchycení sklíčidla | 1/2 x 20 UNF |
Počet akumulátorů / baterií | 0 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 0 Ah |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Max. průměr vrtání do dřeva | 40 mm |
Max. doporučený průměr vrtání do kovu | 13 mm |
Max. průměr šroubu | 10 mm |
Délka | 180 mm |
Výška | 250 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 1,9 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!