Akumulátor LI-CV 18,0 V
Akumulátor LI-CV, 18 V
AKU-LI-CV-18V/5,0AH
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehký a výkonný akumulátor bez paměťového efektu
Technologie Li-Ion
Nepřetržité monitorování kapacity akumulátoru
Indikátor stavu nabití na akumulátoru
Kompatibilní se současným systémem 18V akumulátorů
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 5 Ah |
Doba nabíjení | 65 min |
Hmotnost nabíjecí baterie / akumulátoru | 623 g |
Vhodné nabíječky | AL 30-CV-Li |
Vyhovuje RoHS | Ano |
WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 06 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 702,000 g |
Vhodné stroje | Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power, Würth BS 18-A solid, Würth BS 18-A solid combi, Würth SBS 18-A |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Datové listy(X)