Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátor Li-ion, 12 V, M-CUBE

BATERIE-LIION-(12V/4,0AH-M-CUBE)

Obj. č. 5703140000

EAN 4065746152846

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátor Li-ion, 12 V, M-CUBE

Obj. č. 5703140000
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
Kompaktní, výkonný 12V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth

Články jsou obklopeny robustním integrovaným rámem článků


Zajišťuje bezpečné uchycení a optimální rozptyl tepla a chrání baterii před přehřátím a nárazy.



Robustní pouzdro s měkkými součástmi


Poskytuje dodatečnou ochranu proti poškození při pádu a snižuje riziko poškození povrchu obráběných dílců.



LED indikátor stavu nabití


Nepřetržitý dohled nad zbývající kapacitou akumulátoru.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

12 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

4 Ah

Vhodné nabíječky

ALG 12/3 BASIC

Hmotnost výrobku (na kus)

350,000 g

Příprava na W-Connect

Ne

Vyhovuje RoHS

0 - nehodí se

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nabíječka ALG 12 V BASIC M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 12/2 BASIC)

Vhodná pro dobíjecí baterie Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE
x 1 ks
Nabíječka ALG 12 V BASIC M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 12/3 BASIC)

Vhodná pro dobíjecí baterie Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE