Akumulátorová LED svítilna EXH6R Z0/21
Akumulátorová čelová LED svítilna Z0/21
AKU LED ČELOVKA-EXH6R-Z0/21-LED


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvě samostatné LED diody pro zaostřené dálkové světlo nebo homogenní pracovní světlo bez oslnění na krátkou vzdálenost
- Čtyři funkce svícení: Reflektor o středním výkonu, úsporné širokoúhlé světlo, úsporné bodové světlo, výkonné bodové světlo a světlomet
- Indikátor stavu nabití baterie (4x zelená LED kontrolka)
- Výstraha při vybité baterii – světelný signál (2x bliknutí) varuje při nízkém stavu baterie (< 25 %)
- 135° otočná hlava pro individuální nastavení světelného paprsku
- Velký spínač lze ovládat i v pracovních rukavicích
- Odnímatelný popruh přes hlavu
- Nabíjecí kolébka (lze instalovat v dílně nebo ve vozidle)
- Integrovaná vyměnitelná baterie
Nabíjecí kolébka nesmí být instalována v prostředí s nebezpečím výbuchu. Svítilna nesmí být nabíjena v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- EX I M1 Ex ia I Ma (certifikováno pro použití v dolech)
- EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- EX II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db
- Pro pracovní prostory s nebezpečím výbuchu
- Pro svícení v blízkém, středním i dlouhém rozsahu
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Min. index reprodukce barev (CRI) | 70 |
Min./max. světelný proud | 50 / 250 lm |
Možnost zaostřování | Ne |
Dosah osvětlení min./ max. | 30 / 170 m |
Min./max. doba svícení | 3-15 h |
Doba nabíjení | 210 min |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 68 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1900 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ připojení | 0 - nehodí se |
Délka vedení | 3,8 m |
Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Materiál | Plast |
Typ zástrčky | C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)