Akumulátorová aplikační pistole WIT
Akumulátorová aplikační pistole WIT
AKU VYTLAČOVACÍ PISTOLE-WIT-330ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní provedení
Všechny součásti jsou určeny pro náročné podmínky na staveništích
Paměťová funkce
Je-li aktivní paměťová funkce, opakuje aplikační pistole předem uložený cyklus aplikace a zajišťuje tak vstřikování přesného množství malty do vrtaných otvorů při sériovém použití
Nastavitelná rychlost
Plynulé nastavení pomocí kolečka v rukojeti
Ochrana proti odkapávání
Po přerušení aplikace se píst posune poněkud zpět, aby maltová směs neodkapávala
Dvojitý pohon
Síla je při aplikaci přenášena dvěma ozubenými tlačnými tyčemi
LED světlo
Pracoviště je vždy dobře osvětlené
Akumulátor 18 V 2,0 Ah Li-ion
- Indikátor stavu nabití vždy ukazuje zbývající kapacitu baterie
- Kompatibilní s aktuálním systémem 18V akumulátorů
![]() | |
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2 Ah |
Vhodné pro typ kartuší | Koaxiální (1:10) + 150 ml, Koaxiální (1:10) + 330 ml, Foliová (1:10) + 300 ml |
Přítlačná síla | 2650 N |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 3.6 kg |
Min./max. teplota prostředí | 5 až 40 °C |
Min./max. vlhkost vzduchu | 30-80 % |
Vhodné pro chemickou kotvu | WIT-EA 150, WIT-EXPRESS, WIT-NORDIC, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!