Akumulátorová čelová LED svítilna DCM
Akumulátorová čelová LED svítilna DCM
AKU-LED-ČELOVÁ-SVÍTILNA-DCM-160LUMEN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11588282.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Řízeno snímačem
K zapnutí/vypnutí stačí zamávat rukou před snímačem
Široký paprsek
Konzistentně osvětluje vše ve vašem zorném poli
Dvě úrovně osvětlení: 50 % (80 lm) a 100 % (160 lm)
Technologie COB LED
Akumulátor Li-Ion
Index vykreslení barev CRI+ (průměr všech hodnot 15 R) pro přesné a spolehlivé barvy
Datové listy(X)
Vysoce specializované světlo pro renovace vozidel a rozpoznání odstínu laku
Pro kontrolu laku po leštění. Silně zvýrazní stopy po broušení, hologramy po leštění, poškrábání a vrypy.
Min. index reprodukce barev (CRI) | 96 |
Světelný tok | 160 lm |
Teplota barev | 4500 K |
Barevná teplota 2 | 6500 K |
Doba svícení | 2.5 h |
Doba nabíjení | 3 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 65 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 3.8 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1600 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Lithiový polymer |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ připojení | USB |
Délka vedení | 1000 mm |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Materiál | Plast |
Typ zástrčky | C |