Akumulátorová kotoučová pila HKS 10-A
Aku kotoučová pila HKS 10-A
AKU KOTOUČ. PILA HKS 10-A 2X2,0AH
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně kompaktní a ergonomické provedení
Malá rukojeť a lehké provedení usnadňuje a ulehčuje manipulaci.
Robustní hliníková základní deska
Při použití s vhodnou vodicí kolejnicí a dodaným paralelním dorazem je ruční aku okružní pila ideální i pro přesné řezání.
Bezprašný provoz
Prach je odsáván sací tryskou s napojeným průmyslovým vysavačem.
Zahrnuje akumulátory Li-ion 2,0 Ah
Dlouhá výdrž na jedno nabití akumulátoru. Praktický ukazatel stavu akumulátoru ukazuje, kolik energie zbývá.
Svítidlo LED
Pracovní oblast je vždy dobře osvětlená.
Kompatibilní se současným systémem 10,8V akumulátorů.
Jmenovité napětí | 10.8 V/DC |
Max. volnoběžné otáčky | 1400 ot/min |
Vhodné pro průměr vývrtu | 15 mm |
Průměr pilového listu | 85 mm |
Max. hloubka řezu při 90 stupních | 26.5 mm |
Max. hloubka řezu při 45 stupních | 17 mm |
Délka základní desky x šířka základní desky | 167 x 88 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 1.4 kg |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2 Ah |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
PILOVÝ KOTOUČ NA DŘEVO-85X20X15

NABÍJEČKA AKU AL30-LI

KUFR -MASTER NÁŘADÍ ČERNÝ BEZ VÝPLNĚ

CASEINRT-(HKS 10-A)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!