Akumulátorová páskovačka AKP-45
Akumulátorová páskovačka AKP-45
AKU PÁSKOVAČKA AKP-45
Obj. č. 07009993
EAN 4050641381385
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální použití
Pouze jedna páskovačka pro dva materiály a mnoho rozměrů (tloušťka a šířka) svazkovacích pásek.
Jednoduchá obsluha ve dvou režimech
Automatický chod umožňuje pohodlnou práci stisknutím jediného tlačítka nebo v manuálním režimu pro různá použití na balených materiálech.
Nízká hmotnost
Páskovačka s hmotností pouze 4,5 kg pro jednodušší manipulaci při celodenní práci bez únavy.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 14,4 V/DC |
Typ akumulátoru / baterie | NiMH |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2,6 Ah |
Vhodné pro min./max. tloušťku pásky PET | 0,4-1,05 mm |
Vhodné pro min./max. tloušťku pásky PP | 0,55-1,05 mm |
Max. hmotnost zatížení | 220 kg |
Vhodné pro šířku pásma | 9–16 mm |
Délka x šířka x výška | 360 x 157 x 160 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,000 g |