Akumulátorová příklepová vrtačka BS 28-A COMBI
Aku příkl. vrtačka BS 28-A combi
AKU PŘÍKL. VRT. BS28-A COMBI 2X3AH
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Doplňkový rázový režim
Pro příklepové vrtání do kamene a zdiva
Ideální pro aplikace vyžadující vysoký moment
Zdokonalený, výkonnější motor
Nízká hmotnost, výkonný akumulátor bez paměťového efektu
Technologie Li-Ion
Nepřetržité monitorování zbývající kapacity akumulátoru
Indikátor stavu nabití akumulátoru na akumulátoru
Ochrana proti přetížení
Minimalizuje riziko poškození motoru a akumulátoru přetížením.
Dlouhá životnost a optimální přenos výkonu
Vysoce kvalitní 2stupňová planetová převodovka v hliníkové skříni
Výměny vrtáků bez použití nářadí
Rychloupínací sklíčidlo se zámkem vřetena a vložkami z tvrdokovu s nízkým opotřebením
Poskytuje dostatečné osvětlení pracovního místa
LED osvětlení
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 28 V/DC |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 90 / 55 Nm |
Max. počet rázů | 28800 ot/min |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1,5-13 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 3,1 kg |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 3 Ah |
Max. průměr vrtání do měkkého dřeva | 50 mm |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 16 mm |
Max. průměr šroubu | 10 mm |
Délka | 250 mm |
Výška | 270 mm |
ADAPTÉR-BIT-1/4ZOX1/4ZO-L51MM
BIT-BOX-PRÁZDNÝ-8DÍL.
BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L26MM
BIT-AW30-SV.ŽLUTÝ-R1026-1/4ZO-L26M
BIT-AW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L26MM
VLOŽKA KUFRU BS28-A COMBI L500XŠ360XV125
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!