Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorová přímočará pila APS 18 COMPACT M-CUBE

Aku přímočará pila APS 18 COMPACT
AKU PŘÍM. PILA -APS 18 COMPACT-SOLO

Obj. č. 5701413000

EAN 4061975284969

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorová přímočará pila APS 18 COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701413000
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
Přesná a výkonná akumulátorová přímočará pila M-CUBE pro univerzální použití ve dřevě
  • Dlouhá životnost díky extrémně nízké údržbě a efektivnímu bezuhlíkovému motoru EC

  • Snadné měnění pilového listu bez nářadí s automatickým vyhazováním

  • Dodaná ochrana proti prachu optimalizuje odsávání pilových třísek* a zabraňuje odletování dřevěných třísek

  • Koordinováno s pilovými listy Würth pro optimální řezný výkon zejména ve dřevě

  • Rychlost nastavitelná v pěti stupních pro příslušnou aplikaci

  • Automatický převod umožňuje pomalé rozjíždění a automatické zvýšení rychlosti

  • Přepínatelné LED světlo, lze zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka

  • Oscilační zdvih nastavitelný ve třech krocích pro flexibilní aplikaci

  • Integrované odsávání prachu: Dodaný prachový adaptér umožňuje připojení vysavače Würth (přes adaptér)

  • Odsávání prachu bylo testováno a optimalizováno společně s ochranou proti prachu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

18 V/DC

Min./max. počet zdvihů při volnoběhu

900-2900 1/min

Délka zdvihu

23 mm

Druh upnutí nástroje

Rychlovýměnný držák

Max. hloubka řezu ve dřevě

135 mm

Max. hloubka řezu v hliníku

20 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

2,6 kg

Hmotnost stroje bez akumulátoru

2 kg

Kapacita akumulátoru / baterie

0 Ah

Počet akumulátorů / baterií

0 ks

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
List přímočaré pily, dřevo, dvě hvězdy

PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 100X1,25

Vysoce kvalitní list přímočaré pily pro vyšší požadavky. Pro řezání např. dřeva a deskových materiálů
x 1 ks
List přímočaré pily, stavebnictví, jedna hvězda pro tenké plechy a sendvičové materiály

PILOVÉ PLÁTKY STAVBA 5KS, 132X1,0

Kvalitní standardní list vhodný zejména pro čisté řezání tenkých plechů a sendvičových materiálů
x 1 ks
List přímočaré pily, dřevo, tři hvězdy, Multiblade

PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 117X1,35

Díky progresivní rozteči zubů je ideální pro tenké a silné materiály a zároveň umožňuje rychlé řezání
x 1 ks
List přímočaré pily, stavebnictví, tři hvězdy Pro sádrokarton a vláknitý cement

3 X PILOVÝ LIST ZEBRA BIMETAL 74/4,3

Vysoce výkonný pilový list pro vysoký řezný výkon a dlouhou provozní životnost. Pro řezání sádrokartonu a vláknitého cementu
x 1 ks
Ochranné brýle Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximální ochrana v přirozeném designu
x 1 ks
Ochranná sluchátka WNA 100 s dobrými zvukově izolačními vlastnostmi a výškově nastavitelným náhlavním páskem

OCHRANNÁ SLUCHÁTKA-(WNA 100)
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úložný box

BOX PRO PILOVÉ PLÁTKY

Mimořádně pevná plastová krabice pro skladování listů přímočaré pily
x 1 ks
Univerzální spojovací objímka elektricky vodivé provedení

PŘ.- UNIV. PŘIPOJENÍ ANTISTATIK