Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorová ruční LED lampa MINI WLH 0.5

Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 0.5
LED SVÍTILNA-AKU-MINI-WLH0.5

Obj. č. 0827940055

EAN 4065746795678

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorová ruční LED lampa MINI WLH 0.5

Obj. č. 0827940055
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
Magnetický nabíjecí systém odolný vůči nečistotám, který se snadno čistí a má tak výrazně nižší náchylnost k poruchám
  • Malá, kompaktní, extrémně jasná

  • Nejnovější technologie lithium-polymerových nabíjecích baterií pro krátkou dobu nabíjení a dlouhou výdrž osvětlení

  • S výkonným magnet ve sponě

  • Tři funkce osvětlení – zesílení (500 lm po dobu 1 s), vysoký výkon (300 lm) a nízký výkon (100 lm)

  • Indikátor nabití (1x červená/zelená LED dioda)

  • Spona na opasek


Rozsah dodávky:


  • Ruční svítilna, magnetický nabíjecí kabel s konektorem USB-A
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodná pro použití uvnitř a v suchých místnostech

Světelný tok

300 lm

Min./max. doba svícení

1,5-3 h

Doba nabíjení

2,5 h

Odolnost proti nárazu

IK07

Stupeň krytí

IP X3

Jmenovité napětí

3,7 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

600 mAh

Typ akumulátoru / baterie

Lithiový polymer

Třída ochrany

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Třída ochrany svítilny

0 - nehodí se

Typ připojení

USB typu A, Magnetické nabíjení

Délka vedení

1000 mm

Min./max. provozní teplota

-10 až 35 °C

Nabíjecí teplota min./max.

5 až 30 °C

Délka x šířka x výška

89 x 21 x 16,3 mm

Typ zástrčky

0 - nehodí se

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.
Náhradní díly pro tento produkt:
Nabíjecí kabel pro dobíjecí ruční svítilnu WLH0.5

NAB. KABEL PRO WLH0.5-0827940055

Magnetický nabíjecí kabel s konektorem USB-A, délka 1 m