Akumulátorová ruční LED svítilna ERGOPOWER PEN+
Akumulátorová ruční LED svítilna Ergopower Pen+
LED LAMPA ERGOPOWER PEN+
Obj. č. 0827940117
EAN 4062856206674
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nejlepší vlastnosti pro nejlepší práci
- Ideální pro těžko dostupné oblasti díky tenkému provedení
- Flexibilní připevnění ke všem kovovým povrchům díky silným magnetům v patici a na zadní straně svítilny
- Ideální přizpůsobitelné pracovnímu prostředí díky hlavnímu svítidlu se 100 až 250 lumeny
- Praktická funkce svítilny
- Díky 3 zeleným LED rychle identifikujete zbytkovou kapacitu nebo úroveň nabití
Rychlé a efektivní
- Bezdrátové nabíjení je možné pomocí volitelné nabíjecí podložky ERGOPOWER PAD I nebo II
- Lze nabíjet jak přes nabíjecí port USB-C, tak bezdrátově
- Krátká doba nabíjení a dlouhá doba svícení díky nejmodernější lithium-iontové dobíjecí baterii
Obsah dodávky
- Ruční svítilna, kabel USB-A/USB-C, napájecí zdroj 100–240 V, 50/60 Hz
Volitelné bezdrátové nabíjecí podložky ERGOPOWER PAD I nebo II je nutné objednat samostatně.
Datové listy(X)
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Světelný tok, hlavní světlo | 250 lm |
Světelný tok, boční světlo | 70 lm |
Min./max. doba svícení | 1,5-3,5 h |
Doba svícení sekundárního světla | 4 h |
Doba nabíjení | 2 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 54 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1050 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ připojení | Bezdrátový, USB typu C |
Délka vedení | 1000 mm |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 192 x 30 x 22 mm |
Typ zástrčky | C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!