Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.2
Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.2
LAMPA AKU LED-WLH 1.2
Obj. č. 0827941112
EAN 4099618440007
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Intuitivní ovládání
- Ideální pro těžko dostupné oblasti díky tenkému provedení
- Flexibilní upevnění na všechny kovové povrchy pomocí silných magnetů v základně svítilny a přídržného klipu
- Ideální osvětlení pracovního prostředí díky hlavnímu světlu se světelným tokem 200 lumenů
- Praktická funkce kapesní svítilny se světelným tokem 15 lumenů
- Rychlá identifikace vybitého akumulátoru pomocí kontrolky
Připraveny k okamžitému použití
- Krátká doba nabíjení a dlouhá doba svícení díky nejmodernější technologii lithium-polymerového akumulátoru
- Díky kompaktnímu provedení je vždy po ruce a lze ji rychle a snadno uložit
Rozsah dodávky
- Ruční svítilna, nabíjecí kabel USB-A/USB-C
Datové listy(X)
Vhodná pro použití uvnitř a v suchých místnostech
Světelný tok, hlavní světlo | 200 lm |
Světelný tok, boční světlo | 15 lm |
Doba svícení hlavního světla | 2 h |
Doba svícení sekundárního světla | 24 h |
Doba nabíjení | 2,5 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 20 |
Jmenovité napětí | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1250 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Lithiový polymer |
Třída ochrany | 0 - nehodí se |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Typ připojení | USB typu A, USB typu C |
Délka vedení | 1000 mm |
Min./max. provozní teplota | -5 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 170 x 28 x 27 mm |
Typ zástrčky | 0 - nehodí se |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!