Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.2
Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.2
LAMPA AKU LED-WLH1.2
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Intuitivní ovládání
- Ideální pro těžko dostupné oblasti díky tenkému provedení
- Flexibilní připevnění ke všem kovovým povrchům díky silným magnetům v patici svítilny a přidržovací svorce
- Ideální pro osvětlení pracovního prostředí díky hlavnímu svítidlu se 100 lumeny
- Praktická funkce svítilny
- Rychle identifikujte vybitou baterii pomocí kontrolky
Připraveny k okamžitému použití
- Krátká doba nabíjení a dlouhá doba svícení díky nejmodernější technologii lithium-polymerových dobíjecích baterií
- Díky kompaktnímu designu je možné snadné a rychlé uložení kamkoli
Obsah dodávky
- Ruční svítilna, kabel USB-A/Micro USB, napájecí zdroj 100–240 V, 50/60 Hz
Datové listy(X)
Vhodné pouze pro použití v interiéru
Světelný tok, hlavní světlo | 100 lm |
Světelný tok, boční světlo | 15 lm |
Doba svícení hlavního světla | 3 h |
Doba svícení sekundárního světla | 24 h |
Doba nabíjení | 2.5 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 20 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 3.7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1000 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Lithiový polymer |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ připojení | USB typu A |
Délka vedení | 1200 mm |
Min./max. provozní teplota | -5 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 170 x 28 x 27 mm |
Typ zástrčky | C |