Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.8
Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.8
RUČ. SVÍTILNA-LED-WLH1.8
Obj. č. 0827940118
EAN 4065233074347
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pracujte v nejlepším světle
- Nabíjecí stanice, která může být umístěna kdekoliv díky kulovým kloubům a magnetu
- Flexibilní uchycení na všechny kovové povrchy se 2 silnými magnety
- Ideální pro osvětlení pracovního prostředí díky hlavnímu svítidlu s 200 lumeny
- Snadné zavěšení svítidla díky 360° otočnému a sklopnému plastovému háku
- Praktická funkce svítilny
- Díky 4 zeleným LED rychle identifikujete zbytkovou kapacitu nebo úroveň nabití
Optimální výkon
- Krátká doba nabíjení a dlouhá doba svícení díky nejmodernější lithium-iontové dobíjecí baterii
Obsah dodávky
- Ruční svítilna, nabíjecí stanice, kabel USB-A/mini DC, napájecí zdroj 100-240 V, 50/60 Hz
Datové listy(X)
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Světelný tok, hlavní světlo | 250 lm |
Světelný tok, boční světlo | 100 lm |
Doba svícení hlavního světla | 3,5 h |
Doba svícení sekundárního světla | 7 h |
Doba nabíjení | 2 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 65 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2600 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ připojení | USB typu A, mini DC |
Délka vedení | 1200 mm |
Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 196 x 45 x 44 mm |
Typ zástrčky | C |