Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorová ruční šikmá LED svítilna EXC6R Z0/21

Akumulátorová ruční LED svítilna EXC6R Z0/21
AKU LED ČELOVKA-EXC6R-Z0/21

Obj. č. 0827970560

EAN 4099618316951

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorová ruční šikmá LED svítilna EXC6R Z0/21

Obj. č. 0827970560
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
Splňuje požadavky ATEX (2014/34/EU), zóna 0/21. Samostatný světlomet a bodové světlo, může svítit samostatně nebo společně (300 lm).
  • Dvě samostatné LED diody pro zaostřené dálkové světlo nebo homogenní pracovní světlo bez oslnění na krátkou vzdálenost

  • Tři funkce svícení: Reflektor o středním výkonu, úsporné širokoúhlé světlo, bodové světlo a světlomet

  • Indikátor stavu nabití baterie (4x zelená LED kontrolka)

  • Výstraha při vybité baterii – světelný signál (2x bliknutí) varuje při nízkém stavu baterie (< 25 %)

  • 135° otočná hlava pro individuální nastavení světelného paprsku

  • Velký spínač lze ovládat i v pracovních rukavicích

  • Klipsnu lze otáčet nebo odstranit pro různé možnosti upevnění

  • Nabíjecí kolébka (lze instalovat do vozidla)

  • Integrovaná vyměnitelná baterie
Doklad o plnění
  • EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga

  • EX II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db
Upozornění

Nabíjecí kolébka nesmí být instalována v prostředí s nebezpečím výbuchu. Svítilna nesmí být nabíjena v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Účel použití
  • EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga

  • EX II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro pracovní prostory s nebezpečím výbuchu (šikmá svítilna pro hasičské oddělení podle normy DIN 14649)

  • Pro aplikace s krátkým až středním dosahem

  • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Min. index reprodukce barev (CRI)

70

Světelný tok, hlavní světlo

180 lm

Světelný tok, boční světlo

120 lm

Min./max. doba svícení

3-10 h

Doba svícení hlavního světla

4 h

Doba svícení sekundárního světla

10 h

Doba nabíjení

210 min

Stupeň krytí

0 - nehodí se

Stupeň ochrany IP, světlo

IP 68

Typ krytí IP, nabíječka

IP 20

Kapacita akumulátoru / baterie

1900 mAh

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Třída ochrany svítilny

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Třída ochrany nabíječky

Třída ochrany II / ochranná izolace

Min./max. nabíjecí napětí

100-240 µV

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Délka vedení

3,8 m

Min./max. provozní teplota

-20 až 40 °C

Nabíjecí teplota min./max.

5 až 30 °C

Délka x šířka x výška

67 x 69 x 138 mm

Typ zástrčky

C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace