Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorová ruční šikmá LED svítilna EXC7R Z0/21

Akumulátorová ruční LED svítilna EXC7R Z0/21
AKU LED ČELOVKA-EXC7R-Z0/21

Obj. č. 0827970570

EAN 4099618316968

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorová ruční šikmá LED svítilna EXC7R Z0/21

Obj. č. 0827970570
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
Splňuje požadavky ATEX (2014/34/EU), zóna 0/21. Samostatný světlomet a bodové světlo, může svítit samostatně nebo společně (400 lm).
  • Tři samostatné LED diody pro zaostřené dálkové světlo nebo homogenní pracovní světlo bez oslnění na krátkou vzdálenost

  • Tři funkce svícení: Reflektor o středním výkonu (2x LED), úsporné širokoúhlé světlo (1 LED), bodové světlo a světlomet (3x LED)

  • Indikátor stavu nabití baterie (4x zelená LED kontrolka)

  • Výstraha při vybité baterii – světelný signál (2x bliknutí) varuje při nízkém stavu baterie (< 25 %)

  • 135° otočná hlava pro individuální nastavení světelného paprsku

  • Velký spínač lze ovládat i v pracovních rukavicích

  • Klipsnu lze otáčet nebo odstranit pro různé možnosti upevnění

  • Nabíjecí kolébka (lze instalovat do vozidla)

  • Integrovaná vyměnitelná baterie
Doklad o plnění
  • EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga

  • EX II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db
Upozornění

Nabíjecí kolébka nesmí být instalována v prostředí s nebezpečím výbuchu. Svítilna nesmí být nabíjena v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Účel použití
  • EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga

  • EX II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro pracovní prostory s nebezpečím výbuchu (šikmá svítilna pro hasičské oddělení podle normy DIN 14649)

  • Pro aplikace s krátkým až středním dosahem

  • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Min. index reprodukce barev (CRI)

70

Světelný tok, hlavní světlo

320 lm

Světelný tok, boční světlo

120 lm

Min./max. doba svícení

7-40 h

Doba svícení hlavního světla

8 h

Doba svícení sekundárního světla

40 h

Doba nabíjení

450 min

Stupeň krytí

0 - nehodí se

Stupeň ochrany IP, světlo

IP 68

Typ krytí IP, nabíječka

IP 20

Kapacita akumulátoru / baterie

7600 mAh

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Třída ochrany svítilny

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Třída ochrany nabíječky

Třída ochrany II / ochranná izolace

Min./max. nabíjecí napětí

100-240 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Délka vedení

3,8 m

Min./max. provozní teplota

-20 až 40 °C

Nabíjecí teplota min./max.

5 až 30 °C

Délka x šířka x výška

73 x 87 x 187 mm

Typ zástrčky

C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace