Akumulátorová ruční LED svítilna ERGOPOWER BEND+
Akumulátorová ruční LED svítilna Ergopower Bend+
0827940421961 1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pracovní prostředí pod kontrolou
- Ideální pro těžko přístupná místa díky tenkému provedení a 180° sklopné a 270° otočné, multifunkční hlavě s rozměry 21 x 9 mm
- Flexibilní připevnění ke všem kovovým povrchům díky silnému magnetu v patici svítilny
- Snadné zavěšení svítilny díky robustnímu skládacímu kovovému háku
- Ideální přizpůsobitelné pracovnímu prostředí díky plynule stmívatelnému hlavnímu svítidlu s až 700 lumeny
- Praktická funkce svítilny
- Rychlá identifikace zbytkové kapacity, úrovně nabití a intenzity světla na digitálním displeji
Snadné použití
- Bezdrátové nabíjení je možné pomocí volitelné nabíjecí podložky ERGOPOWER PAD I nebo II
- Lze nabíjet jak přes nabíjecí port USB-C, tak bezdrátově
- Automatické vypnutí hlavní svítilny, jakmile je hlava sklopena stranou výstupu světla směrem k tělu lampy
- Krátká doba nabíjení a dlouhá doba svícení díky nejmodernější lithium-iontové dobíjecí baterii
Obsah dodávky
- Ruční svítilna, kabel USB-A/USB-C, napájecí zdroj 100–240 V, 50/60 Hz
Volitelné bezdrátové nabíjecí podložky ERGOPOWER PAD I nebo II je nutné objednat samostatně.
Datové listy(X)
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Min. index reprodukce barev (CRI) | 68 |
Světelný tok, hlavní světlo | 700 lm |
Světelný tok, boční světlo | 100 lm |
Teplota barev | 6500 K |
Min./max. doba svícení | 2-7 h |
Doba svícení sekundárního světla | 7 h |
Doba nabíjení | 3.5 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň krytí | IP 54 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 54 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 3.7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2600 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Typ připojení | Bezdrátový |
Délka vedení | 1000 mm |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Délka x šířka x výška | 277 x 46 x 30 mm |
Typ zástrčky | C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!