Akumulátorová úhlová bruska EWS 18-A, kotouč 125 mm
Aku úhl. br. EWS 18 A, kotouč 125 mm
AKU ÚHL. BRUSKA EWS18-A/125 MM 2X4,0AH
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální rozložení výkonu
Čtyřpólový motor zajišťuje lepší rozložení výkonu než běžný dvoupólový motor (podobně jako náhon na čtyři kola).
Lze obsluhovat jednou rukou
Mnohostranné použití, dokonce i v těžko dostupných místech.
Ochrana proti přetížení a opětovnému spuštění
Vyšší bezpečnost při práci
Lehký a výkonný akumulátor bez paměťového efektu
Technologie Li-Ion
Nepřetržité monitorování kapacity akumulátoru
Indikátor stavu nabití na akumulátoru
Datové listy(X)
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Max. volnoběžné otáčky | 10000 ot/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Hmotnost stroje bez akumulátoru | 1,65 kg |
Kapacita akumulátoru / baterie | 4 Ah |
ND-OCHRANNÁ KRYTKA-EWS 18-A 125 MM
VÝPLŇ KUFRU PRO-(EWS 18-A)-(8.4.3)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů