Akumulátorová úhlová vrtačka WB 12 A
Aku úhlová vrtačka WB 12-A
AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA WB12-A NICD 1X2AH
WB 12-A
Obj. č. 07001331
EAN 4024835818995
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký krouticí moment a optimální přenos síly
Dvourychlostní planetová převodovka s 5 kovovými kolečky
Rychlá výměna nástrojů bez klíče
Rychlovýměnné sklíčidlo
Přenos vysokých krouticích momentů bez vůle
Přesné sešroubování mezi motorem a převodovkou.
Dlouhá životnost
Kvalitní přepínač s postříbřenými kontakty a velkým chladičem.
Pogumovaný spínač s funkcí zrychlení, snadno přístupný přepínač směru doprava/doleva a zámek spuštění
Opatrné šroubování a pevný úchop
Páčkový spínač umožňuje různé polohy držení.
Pro špatně přístupná místa
Malé rozměry v rohu (25 mm) a na hlavě (112 mm).
Práce prakticky bez únavy
Ergonomicky optimální provedení a ideální poloha těžiště.
Systém instalace akumulátoru Slim-Pack umožňuje použití ergonomicky úzké rukojeti.
Akumulátor přesně sedí ve vrtačce
Akumulátor s přesným pojistným mechanizmem.
Nejkratší možná doba nabíjení bez přetížení
1hodinová nabíječka na akumulátory NiCd a NiMH s funkcí monitoringu času a napětí.
![]() | |
Hmotnost nabíjecí baterie / akumulátoru | 0,7 kg |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2 Ah |
Typ akumulátoru / baterie | NiCd |
Max. průměr vrtání do hliníku | 13 mm |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 10 mm |
Max. průměr vrtání do měkkého dřeva | 25 mm |
Uchycení sklíčidla | 1/2 x 20 UNF |
Max. rozsah upínání sklíčidla | 10 mm |
Min. rozsah upínání sklíčidla | 1,0 mm |
Max. točivý moment | 20 Nm |
Rozměr přes hrany | 25 mm |
Délka hlavy | 112 mm |
Max. volnoběžné otáčky na 1. stupni | 400 ot/min |
Min. volnoběžné otáčky na 1. stupni | 0 ot/min |
Max. volnoběžné otáčky na 2. stupni | 1200 ot/min |
Min. volnoběžné otáčky na 2.stupni | 0 ot/min |
Výkon výstupu | 190 W |
Hmotnost stroje bez akumulátoru | 1,3 kg |
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Max. průměr šroubu | 6 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
NABÍJEČKA AKU AL60-SP
AKU-SP-NICD-12,0V/2,0AH
KUFR-ST-(F,ZS12-A)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
