Aku vrtací kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE
Aku rotační vrtací kladivo ABH 18 COMPACT-1
AKU VRTACÍ KLADIVO-ABH 18 COMPACT-2X5AH
Obj. č. 5701432005
EAN 4065746388429
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně kompaktní a ergonomický design zajišťuje příjemnou práci bez námahy
- Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou
- Nepřetržitý monitoring motoru, aby v případě přetížení nebo zablokování motoru elektronická ochrana motoru motor předčasně odstavila
- Rychlé přizpůsobení příslušnému použití, protože přepínač funkce lze použít pro snadné a rychlé přepínání mezi rotačním vrtacím kladivem a vrtačkou
- Držák SDS-plus lze rychle, snadno a bez nářadí nahradit dodaným sklíčidlem s rychloupínáním
- Volitelné odsávání prachu zajišťuje práci s nízkou úrovní prachu
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Počet/kapacita akumulátorů | 2 x 5 Ah |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-1400 ot/min |
Min./max. počet rázů | 0-5500 1/min |
Síla rázu | 2,4 J |
Druh upnutí nástroje | Rychlovýměnný držák |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 3,84 kg |
Min./max. doporučený průměr vrtání do betonu | 6-18 mm |
Max. průměr vrtání do betonu | 26 mm |
Podmínky pro výkon při vrtání do betonu | 0 - nehodí se |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Délka | 320 mm |
Výška | 220 mm |
VLOŽKA DO KUFRU -(ABH 18 COMPACT)-8.4.2
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!