Akumulátorové vrtací kladivo H 18-MA
Aku vrtací kladivo H 18-MA COMPACT
AKU VRTACÍ KLADIVO H18-MA COMPACT 2X4AH


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Minimální únava při práci
Kompaktní rozměry a hmotnost pouze 2,6 kg
Bezkartáčový motor s nízkým opotřebením
Více vyvrtaných otvorů na jedno nabití díky lepšímu využití energie.
Univerzální
Přídavná funkce sekání
Vynikající osvětlení pracovní oblasti
LED osvětlení
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Počet/kapacita akumulátorů | 2 x 4 Ah |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-1400 ot/min |
Min./max. počet rázů | 0-4550 ot/min |
Síla rázu | 1,7 J |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 2,6 kg |
Min./max. doporučený průměr vrtání do betonu | 4-18 mm |
Max. průměr vrtání do betonu | 18 mm |
Podmínky pro výkon při vrtání do betonu | Střední tvrdost (ø = 8 mm) |
Max. výkon při vrtání (délka) do betonu za minutu | 570 mm |
Výkon při vrtání (počet otvorů) do betonu (průměr 6 x 40 mm) | 153 ks |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Délka | 285 mm |
Výška | 218 mm |
Datové listy(X)

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

VLOŽKA KUFRU H18-A COMPACT

KUFR -MASTER NÁŘADÍ ČERNÝ BEZ VÝPLNĚ
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!