Akumulátorové vrtací kladivo H 36-MAS
Aku vrtací kladivo, H 36-MAS Compact
AKU VRTACÍ KLADIVO H36-MAS 2X2,6AH
H 36-MAS
Obj. č. 07006782
EAN 4046778099231
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Technologie Li-Ion
Nízká hmotnost, vysoký výkon a velmi nízká úroveň samovybíjení. Žádný paměťový efekt.
Vyměnitelné sklíčidlo (součástí dodávky)
Rychlá výměna nástrojů, např. pro vrtání do kovů, bez použití adaptéru.
Elektropneumatický rázový mechanizmus
Stejný vrtací výkon jako u strojů se síťovým napájením.
Funkce vypnutí příklepu, funkce sekání, pravý a levý chod a spínač pro regulaci otáček
Pro univerzální použití, např. pro běžné vrtání do kovu a dřeva nebo pro lehké sekací práce ve stavebních materiálech.
Velká kapacita akumulátoru a inteligentní indikace zbývající kapacity akumulátoru
Dlouhá výdrž díky optimálnímu využití kapacity akumulátoru.
Jmenovité napětí | 36 V/DC |
Počet/kapacita akumulátorů | 2 x 2,6 Ah |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-960 ot/min |
Min./max. počet rázů | 0-4260 ot/min |
Síla rázu | 2,8 J |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 4,5 kg |
Max. průměr vrtání do betonu | 26 mm |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
VRTÁK S VRTACÍ SPIČKOU PLUS 10X160
VRTÁK S VRTACÍ SPIČKOU PLUS 6X160
VRTÁK S VRTACÍ SPIČKOU PLUS 8X160
NABÍJEČKA AKU AL45-LI
AKU-LIION-36,0V/2,6AH
KUFR PRO H36-MAS
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!