Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Aku příklepový vrtací šroubovák ABS 18 POWER COMBI
AKU. PŘÍK. VRT. ABS18 POWER COMBI SOLO
Obj. č. 5701405000
EAN 4061975196651
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé přizpůsobení příslušnému použití díky přepínači funkce, který lze použít pro snadné a rychlé přepínání mezi šroubováním, vrtáním a příklepovým vrtáním
- Nepřetržitý monitoring motoru, aby v případě přehřátí nebo zablokování motoru elektronická ochrana motoru motor předčasně odstavila
- Účinný bezuhlíkový motor EC s nízkými nároky na údržbu s výkonovou rezervou a dlouhou provozní životností udržuje stabilnější křivku rychlosti i při zatížení
- LED světlo na akumulátoru zajišťuje dobré osvětlení pracovní oblasti
- Robustní konstrukce pro náročné podmínky na staveništích
- Maximální životnost a nízké opotřebení
- Kovové sklíčidlo Röhm 13 mm s čelistmi z tvrdokovu
- Spínač elektronického signálu
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-550 / 0-2000 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 140 / 60 Nm |
Max. počet rázů | 32000 ot/min |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1,5-13 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 2,3 kg |
Počet akumulátorů / baterií | 0 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 0 Ah |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Max. průměr šroubu | 12 mm |
Délka | 215 mm |
Výška | 260 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!