Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorový rázový utahovák ASS 18-1/4 palce COMPACT M-CUBE

Aku rázový utahovák ASS 18-1/4 palce COMPACT
AKU. RÁZ. UTAHOVÁK ASS 18-1/4" SOLO

Obj. č. 5701415000

EAN 4061975284822

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorový rázový utahovák ASS 18-1/4 palce COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701415000
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
Lehký a kompaktní akumulátorový rázový utahovák s ¼palcovým sklíčidlem (E 6.3)
  • Tři úrovně rychlosti / utahovacího momentu a tři další režimy, které lze nastavit pro zajištění správného šroubovaného spoje, umožňují optimální nastavení pro širokou škálu aplikací

  • Trojité světlo LED na převodové hlavě zajišťuje optimální osvětlení pracovního prostoru

  • Bezuhlíkový motor s ochranou proti přetížení je nízkoúdržbový, odolný a výkonný

  • Snadná a uživatelsky přívětivá práce díky kompaktnímu a lehkému provedení s pogumovanou rukojetí

  • Na zápěstí nepůsobí žádné zpětné rázy ani krouticí moment

  • Integrovaný rychloupínací držák pro ¼" bity E 6,3 umožňuje rychlou výměnu bitů bez použití nástrojů
Návod
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Doporučená max. velikost šroubu: M16 s vnitřním šestihranem nebo pohonem TX. Pro šroubováky s šestihranným držákem, maximálně M8 (velikost 13).



Rázové šroubováky nejsou totéž jako momentové klíče. Spoje vyžadující určitý utahovací moment je nutno po utažení rázovým šroubovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.

Min./max. volnoběžné otáčky

0-3000 ot/min

Min./max. počet rázů

0-4000 ot/min

Max. utahovací moment u tvrdého šroubování

295 Nm

Vhodné pro šroub

M5–M16

Druh upnutí nástroje

Šestihran/čtyřhran 1/4

Délka

150 mm

Šířka

65 mm

Výška

250 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

1,7 kg

Počet akumulátorů / baterií

0 ks

Kapacita akumulátoru / baterie

0 Ah

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
nástrčný klíč 1/4, sada 5 ks

SADA NÁSTR. KLÍČŮ-1/4-MAGNET-L51MM-5D

Obsahuje nejběžnější magnetické nástavce nástrčného klíče pro mechanické zpracování
x 1 ks
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
x 1 ks
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

VLOŽKA DO KUFRU ASS 18-1/4 COMPACT-8.4.2

Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle Cetus®X-treme 65KB

OCHRBR-(CETUS-X-TREME)-65DB

Mimořádná ochrana v přirozeném designu
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)

Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
x 1 ks
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/4 BASIC)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC