Akumulátorový šroubovák S 12-A
Akumulátorový šroubovák S 12-A 1/4"
AKU ŠROUBOVÁK S12-A LIION 2X2,0AH
Obj. č. 57001102
EAN 4046777928259
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro praktickou práci bez námahy, a to i ve stísněných prostorách
Kompaktní, lehká a ergonomická konstrukce
Vždy dobře osvětlené místo práce
LED osvětlení
Akumulátory Li-Ion
Delší výdrž na jedno nabití. Praktický ukazatel stavu akumulátoru stále ukazuje, kolik energie zbývá.
Vždy správné nastavení pro danou práci
Díky 2rychlostní převodovce s 20+1 úrovněmi krouticího momentu.
Snadné upnutí všech standardních vrtacích a šroubovacích bitů (E6+C6)
Univerzální držák bitů 1/4"
Ochrana proti přetížení
Zabraňuje poškození motoru a akumulátoru přetížením.
Kompatibilní se všemi akumulátorovými produkty 10,8 V a 12 V
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-400 / 0-1300 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 30 / 15 Nm |
Druh upnutí nástroje | Šestihran/čtyřhran 1/4 |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 0,8 kg |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2 Ah |
NABÍJEČKA AKU AL30-LI
AKU-LIION-12V/2,0AH
CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!