Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorový šroubovák pro suchou výstavbu ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Akum. šroubovák pro such. stavbu ATS 18 AUTOMATIC
AKU ŠROUBOVÁK ATS 18 AUTOM. SOLO

Obj. č. 5701409000

EAN 4061975268150

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorový šroubovák pro suchou výstavbu ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Obj. č. 5701409000
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
Lehký a kompaktní aku vrtací šroubovák s automatickým režimem
  • Pokud je spínač zablokován v poloze AUTOMODE, spustí se motor pouze přítlakem na šroub, což umožňuje komfortní, tichou a energeticky úspornou práci

  • Rychloupínací držák bitů umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu bitů, a to zejména při práci s volitelným nástavcem

  • Hloubkový doraz umožňuje snadné nastavení délky závitu pro čistý výsledek práce

  • Nepřetržité sledování motoru s elektronickou ochranou vypne s předstihem motor v případě zanesení, přetížení nebo přehřátí

  • Dlouhá životnost motoru díky účinnému nízkoúdržbovému bezkartáčovému elektromotoru s výkonovou rezervou, který udržuje stabilní křivku otáček i pod zatížením

  • LED světlo na akumulátoru zajišťuje dobré osvětlení místa práce

  • Mimořádně kompaktní, ergonomický a lehký design umožňuje komfortní práci bez únavy
Upozornění

✔ Systém akumulátorů WÜRTH M-CUBE



✘ Systém akumulátorů CV

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

18 V/DC

Min./max. volnoběžné otáčky

0-5000 ot/min

Max. točivý moment

5 Nm

Max. průměr šroubu

5 mm

Druh upnutí nástroje

1/4-palcové rychlé sklíčidlo

Hmotnost stroje s akumulátorem

1,35 kg

Výška

183 mm

Délka

235 mm

Šířka

52 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
x 1 ks
Nástavec MSV 55-TS pro model ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

AUTOM.NÁSTAVEC-MSV 55-TS PRO ATS 18

Lehký nástavec pro použití s modelem ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideální pro sériové armatury pro úsporu času.
x 1 ks
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)

Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
x 1 ks
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC)

Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
x 1 ks
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/4 BASIC)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
x 1 ks
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/6 FAST)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
x 1 ks
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

VLOŽKA DO KUFRU ATS 18 AUTOMATIC-8.4.2

Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
x 1 ks
Bit C 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH2-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

S barevným kódováním
Univerzální držák, E 6,3 (1/4) s objímkou z nerezové oceli, pojistným kroužkem a permanentním magnetem

ADAPTÉR-BIT-MAGN-1/4ZO-L50MM

x 1 ks
Bit E 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH2-F.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Široký rozsah délek, s barevným kódováním
x 2 ks
Baterie Li-ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Kompaktní, výkonná a odolná 18V baterie Li-Ion je ideální pro profesionální a univerzální použití.
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle Cetus®X-treme 65KB

OCHRBR-(CETUS-X-TREME)-65DB

Mimořádná ochrana v přirozeném designu
x 1 ks
Vrut do sádrokartonu s dvojitým závitem, v pásech

ŠRB-QCKDRIV-ZÁ-H2-3,9X35

Pro rychlé a snadné upevnění sádrokartonu na kovové dílčí konstrukce až do max. 1 mm
x 1000 ks
Vrut do sádrokartonu s dvouchodým závitem

ŠRB-QCKDRIV-DVZVT-H2-(PHR)-3,9X35/28

Pro našroubování na kovovou dílčí konstrukci max. 1 mm
x 1000 ks