Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 12 COMPACT M-CUBE
Aku vrtací šroubovák ABS 12 COMPACT
AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 12 COMPACT SOLO
Obj. č. 5701101000
EAN 4061975218988
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Práce bez námahy díky lehkému a kompaktnímu provedení
- Nepřetržité monitorování a předčasné vypnutí motoru v případě zablokování, přetížení a přehřátí
- Bezpečné upínání nástrojů pomocí sklíčidla s ráčnou a aretací, vhodné pro nástroje 0,8-10 mm
- Integrovaná LED světla pro přímé osvětlení pracovní plochy
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-400 / 0-1500 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 32 / 19 Nm |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 0,8-10 mm |
Uchycení sklíčidla | 3/8 x 24UNF |
Počet akumulátorů / baterií | 0 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 0 Ah |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 10 mm |
Max. průměr šroubu | 6 mm |
Délka | 177 mm |
Výška | 215 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 1,21 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!