Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

Aku vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT-1
AKU.VRT.ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT SOLO

Obj. č. 5701427000

EAN 4065746336499

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701427000
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
Lehký, výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání
  • Nepřetržité monitorování a předčasné vypnutí motoru v případě zablokování, přetížení a přehřátí

  • Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou

  • Integrovaná LED světla pro přímé osvětlení pracovní plochy

  • Práce bez únavy díky lehké a kompaktní konstrukci

  • Kovové sklíčidlo 13 mm s čelistmi z tvrdokovu pro maximální životnost a nízké opotřebení. Obzvláště robustní upínací čelisti pro pevný úchop dříku vrtáku

  • Elektronický signálový spínač pro přesnou a pohodlnou práci
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

18 V/DC

Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max.

0-600 / 0-1900 ot/min

Max. krouticí moment, tvrdý/měkký

60 / 34 Nm

Min./max. rozsah upínání sklíčidla

1,5-13 mm

Uchycení sklíčidla

0 - nehodí se

Počet akumulátorů / baterií

0 ks

Kapacita akumulátoru / baterie

0 Ah

Max. průměr vrtání vrtákem do oceli

13 mm

Max. průměr šroubu

10 mm

Délka

175 mm

Výška

200 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

1,9 kg

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Baterie Li-ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Kompaktní, výkonná a odolná 18V baterie Li-Ion je ideální pro profesionální a univerzální použití.
x 1 ks
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/8)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
x 1 ks
Magnetické úložiště bitů Akumulátorový vrtací šroubovák M-CUBE®

DRŽÁK BITŮ MAGNET. PRO M-CUBE-AKU VRT.PŘ

Kompaktní, magnetické úložiště bitů pro akumulátorový vrtací šroubovák/šroubovák M-CUBE ®. Bezpečné a pohodlné ukládání bitů.
x 1 ks
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
x 1 ks
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)

Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
x 1 ks
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC)

Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
x 1 ks
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/4 BASIC)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
x 1 ks
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/6 FAST)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Přesný spirálový vrták do dřeva HSCo Na tvrdé dřevo, dřevo a plasty

DRL-TWST-WO-HSCO-P-D8,0MM

Profesionální pomocník pro práci s tvrdým dřevem pro optimální vystředění a odvod třísek
x 5 ks
Kombinovaný závitník HSCo Multi Performance

ZÁVITNÍK KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M6

Prvotřídní kombinovaný závitník pro přesné vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci, nyní také pro silnější obrobky s tloušťkou materiálu až 2xD a pro téměř všechny materiály, jako jsou konvenční oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli o síle až 1200 N/mm² a lité materiály. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, bronz a plasty.
x 1 ks
Ochranné brýle Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximální ochrana v přirozeném designu