Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE
Aku vrtací šroubovák ABS 18 POWER
AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER -SOLO
Obj. č. 5701404000
EAN 4061975196606
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nepřetržité monitorování a předčasné vypnutí motoru v případě zablokování, přetížení a přehřátí
- Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou
- Integrovaná LED světla pro přímé osvětlení pracovní plochy
- Robustní konstrukce zajišťuje, že všechny součásti jsou navrženy pro náročné použití na staveništích a odolají pádu z normální pracovní výšky.
- Kovové sklíčidlo 13 mm s čelistmi z tvrdokovu pro maximální životnost a nízké opotřebení. Obzvláště robustní upínací čelisti pro pevný úchop dříku vrtáku
- Elektronický signálový spínač pro přesnou a pohodlnou práci
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-550 / 0-2000 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 140 / 60 Nm |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1,5-13 mm |
Uchycení sklíčidla | 1/2 x 20 UNF |
Počet akumulátorů / baterií | 0 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 0 Ah |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Max. průměr vrtání do hliníku | 13 mm |
Max. doporučený průměr vrtání do kovu | 13 mm |
Max. průměr šroubu | 12 mm |
Délka | 205 mm |
Výška | 260 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 2,2 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!