Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Aku vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT
AKU.VRT.ŠROUBOVÁK ABS18 SUBCOMPACT 2X2AH

Obj. č. 5701426002

EAN 4099618054228

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701426002

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Velmi kompaktní a výkonný akumulátorový vrtací šroubovák s rychloupínacím systémem M-CLICK pro lehké a středně náročné šroubovací a vrtací práce
  • Vrtací vřeteno Würth M-CLICK pro rychlou výměnu různých vrtacích nástavců a nástrčných hlavic na systémech M-CLICK a M-CLICK+ bez nástrojů, což zajišťuje flexibilitu a všestrannost

  • Vřeteno s ¼" vnitřním šestihranem umožňuje vložení bitů C 6,3 a E 6,3 bez sklíčidla

  • Práce bez únavy díky lehké a kompaktní konstrukci

  • Závitové matice na levé a pravé straně základny zařízení umožňují volitelné příslušenství, jako jsou háky na opasek nebo držáky bitů

  • Efektivní a bezuhlíkový motor s funkcí ochrany proti přetížení

  • Integrovaná LED světla pro přímé osvětlení pracovní plochy
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

18 V/DC

Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max.

0-450 / 0-1700 ot/min

Max. krouticí moment, tvrdý/měkký

50 / 25 Nm

Min./max. rozsah upínání sklíčidla

1,5-13 mm

Uchycení sklíčidla

M-CLICK

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Kapacita akumulátoru / baterie

2 Ah

Max. průměr vrtání vrtákem do oceli

13 mm

Max. průměr šroubu

8 mm

Délka

124 mm

Výška

200 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

1,1 kg

Zahrnuta položka: Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE:
1 x
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Popis: Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
2 x
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)

Popis:
2 Ah
Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
Množství: 2 x
1 x
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/4 BASIC)

Popis: Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
Množství: 1 x
1 x
Rychloupínací sklíčidlo BF-13 M-CLICK

SKLÍČIDLO-(M-CLICK) 1-13 MM

Popis: Rychloupínací sklíčidlo s rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vřeteno M-CLICK
Množství: 1 x
1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

VLOŽKA DO KUFRU-ABS 18 SUBCOMPACT-8.4.2

Popis: Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
Množství: 1 x
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
M-CLICK square mounting

NÁSTAVEC M-CLICK-4HRAN 1/4

Enables sockets to be used on drill/drivers with M-CLICK/M-CLICK+ spindles
x 1 ks
M-CLICK square mounting

NÁSTAVEC M-CLICK-4HRAN 3/8

Enables sockets to be used on drill/drivers with M-CLICK/M-CLICK+ spindles
x 1 ks
M-CLICK square mounting

NÁSTAVEC M-CLICK-4HRAN 1/2

Enables sockets to be used on drill/drivers with M-CLICK/M-CLICK+ spindles
x 1 ks
Baterie Li-ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Kompaktní, výkonná a odolná 18V baterie Li-Ion je ideální pro profesionální a univerzální použití.
x 1 ks
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/8)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
x 1 ks
Adaptér pro válcové pily M-CLICK+ BMLA-A4/A2

VRT. ADAPTÉR-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Rychloupínací držák pro válcové pily s rychloupínacím systémem M-CLICK+ pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vrtací vřeteno M-CLICK nebo M-CLICK+
x 1 ks
Rychloupínací sklíčidlo BF-13 M-CLICK

SKLÍČIDLO-(M-CLICK) 1-13 MM

Rychloupínací sklíčidlo s rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vřeteno M-CLICK
x 1 ks
Úhlový nástavec M-CLICK+ WV-90

ÚHLOVÝ NÁSTAVEC-(M-CLICK+)

90° úhlový doplněk s rychloupínacím systémem M-CLICK+ pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vrtací vřeteno M-CLICK nebo M-CLICK+
x 1 ks
Excentrický nástavec M-CLICK EV-11

EXCENTRICKÝ DRŽÁK BITŮ-(M-CLICK)-1/4IN

Excentrický nástavec s úzkým rohovým rozměrem a rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovými vrtacími/šroubováky Würth, které mají vrtací vřeteno M-CLICK
x 1 ks
Magnetické úložiště bitů Akumulátorový vrtací šroubovák M-CUBE®

DRŽÁK BITŮ MAGNET. PRO M-CUBE-AKU VRT.PŘ

Kompaktní, magnetické úložiště bitů pro akumulátorový vrtací šroubovák/šroubovák M-CUBE ®. Bezpečné a pohodlné ukládání bitů.
x 1 ks
Držák bitů M-CLICK BHM-1/4 palce

DRŽÁK BITŮ-(M-CLICK)-1/4IN-MAGNET

Magnetický držák bitů s rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vrtací vřeteno M-CLICK
x 1 ks
Box s bity, velikost 3 33 ks

BIT BOX SET-MIX-33KS

Rozsáhlý sortiment s RW, PH, PZ, TX, vnitřním šestihranem a drážkovými bity ve vyměnitelných lištách bitů včetně držáku bitů
Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 SMART STEP 25 ks

SADA.SPIR.VRT.HSCO-SMART STEP-D1-13-0,5

Univerzální vrták s jedinečnou technologií SMART STEP (od prům. 2,5 mm) pro ruční vrtání vysoce přesných kulatých otvorů téměř ve všech materiálech, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), žáruvzdorná ocel a titan. Vhodný i pro obecné použití na běžnou ocel o pevnosti do 1200 N/mm² a dále na litinu, neželezné kovy a tvrdé i měkké dřevo. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
x 1 ks
Sada kombinovaných strojních závitníků Bit HSS SMART STEP, 6 kusů

SADA KOMBI.ZÁVIT.-HSS-SMART STEP-M3-M10

Krátký kombinovaný strojní závitník HSS s jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné vrtání, řezání závitů a kuželové zahlubování / odstraňování otřepů v jediném kroku. V systémové kazetě ORSY®.
x 1 ks
Řada stupňovitých spirálových vrtáků HSS SMART STEP Deepcut, 3 kusy

SADA STUP.VRT-AICRN-SMART STEP-D4-20MM

Víceúčelový stupňovitý vrták s povlakem AlCrN a jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné flexibilní použití v plechu, který nyní umožňuje vrtání tlustších obrobků vyrobených z konvenční oceli o pevnosti do 1300 N/mm², litiny, hliníku, mosazi, bronzu, plexiskla, plastu a dřeva. V systémové kazetě ORSY®.
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace