Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Limitovaná edice
Aku vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
AKU.VRT.ŠROUB.ABS18 SUBCOMP-80TH-2X5AH

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vrtací vřeteno Würth M-CLICK pro rychlou výměnu různých vrtacích nástavců a nástrčných hlavic na systémech M-CLICK a M-CLICK+ bez nástrojů, což zajišťuje flexibilitu a všestrannost
- Vřeteno s ¼" vnitřním šestihranem umožňuje vložení bitů C 6,3 a E 6,3 bez sklíčidla
- Práce bez únavy díky lehké a kompaktní konstrukci
- Závitové matice na levé a pravé straně základny zařízení umožňují volitelné příslušenství, jako jsou háky na opasek nebo držáky bitů
- Efektivní a bezuhlíkový motor s funkcí ochrany proti přetížení
- Integrovaná LED světla pro přímé osvětlení pracovní plochy
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-450 / 0-1700 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 50 / 25 Nm |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1-13 mm |
Uchycení sklíčidla | M-CLICK |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 5 Ah |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Max. průměr šroubu | 8 mm |
Délka | 126 mm |
Výška | 195 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 1,3 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBC)-80Y-SOLO
DRŽÁK BITŮ MAGNET. PRO M-CUBE-AKU VRT.PŘ
VLOŽKA DO KUFRU-ABS 18 SUBCOMPACT-8.4.2
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!