Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorový vrtací šroubovák ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDICE

Aku vrtací šroubovák ABS18 SUBCOMP. PROMO EDICE
SET 3 ABS 18 SUBCOMPACT 1X2AH-4HL.

Obj. č. 0988010789

EAN 4061337186863

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDICE

Obj. č. 0988010789

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce kompaktní a výkonný akumulátorový vrtací šroubovák s rychloupínacím systémem M-CLICK pro lehké a středně náročné šroubování a vrtání, dodávaný v robustním kufru s velkým úložným prostorem
  • Vrtací vřeteno Würth M-CLICK pro rychlou výměnu různých vrtacích nástavců a nástrčných hlavic na systémech M-CLICK a M-CLICK+ bez nástrojů, což zajišťuje flexibilitu a všestrannost

  • Vřeteno s ¼" vnitřním šestihranem umožňuje vložení bitů C 6,3 a E 6,3 bez sklíčidla

  • Příjemná práce bez námahy díky kompaktnímu, ergonomickému a lehkému designu

  • Závitová pouzdra na levé a pravé straně základny zařízení umožňují volitelné příslušenství, jako jsou háky na opasek nebo držáky bitů

  • Efektivní a bezuhlíkový motor s funkcí ochrany proti přetížení

  • LED světlo na akumulátoru zajišťuje dobré osvětlení pracovní oblasti

  • Brašna na nářadí vyrobená z vysoce kvalitního polyesteru s kapsou na dokumenty, ramenním popruhem a vodotěsnou plastovou spodní skořepinou. Nabízí dostatek prostoru pro vrtačku/šroubovák, stejně jako příslušenství, ruční nářadí, spotřební materiál atd.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zahrnuta položka: Akumulátorový vrtací šroubovák ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDICE:
1 x
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

AKU.VRT.ŠROUBOVÁK ABS 18 SUBCOMPACT SOLO

Popis: Velmi kompaktní a výkonný akumulátorový vrtací šroubovák s rychloupínacím systémem M-CLICK pro lehké a středně náročné šroubovací a vrtací práce
Množství: 1 x
1 x
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)

Popis: Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
Množství: 1 x
1 x
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/4 BASIC)

Popis: Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
Množství: 1 x
1 x
Rychloupínací sklíčidlo BF-13 M-CLICK

SKLÍČIDLO-(M-CLICK) 1-13 MM

Popis: Rychloupínací sklíčidlo s rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vřeteno M-CLICK
Množství: 1 x
1 x
Držák bitů M-CLICK BHM-1/4 palce

DRŽÁK BITŮ-(M-CLICK)-1/4IN-MAGNET

Popis: Magnetický držák bitů s rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vrtací vřeteno M-CLICK
Množství: 1 x
1 x
Úhlový nástavec M-CLICK+ WV-90

ÚHLOVÝ NÁSTAVEC-(M-CLICK+)

Popis: 90° úhlový doplněk s rychloupínacím systémem M-CLICK+ pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vrtací vřeteno M-CLICK nebo M-CLICK+
Množství: 1 x
1 x
Excentrický nástavec M-CLICK EV-11

EXCENTRICKÝ DRŽÁK BITŮ-(M-CLICK)-1/4IN

Popis: Excentrický nástavec s úzkým rohovým rozměrem a rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovými vrtacími/šroubováky Würth, které mají vrtací vřeteno M-CLICK
Množství: 1 x
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace