Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-A

Aku vrtací šroubovák, BS 12-A
AKU VRT. ŠROUB. BS12-A LIION 2X2,0AH
MASTER

Obj. č. 57001112
EAN 4046777928167
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Mimořádně kompaktní a výkonný vrtací šroubovák, 12 V Li-Ion. Ideální pro lehké vrtání a šroubování

Pro pohodlnou práci bez námahy, a to i nad hlavou a ve stísněných místech


Kompaktní, lehký a ergonomický tvar



Akumulátory Li-ion


Dlouhá výdrž na jedno nabití akumulátoru. Praktický ukazatel stavu akumulátoru stále ukazuje, kolik energie zbývá.



Vhodný pro šroubování i vrtání


Akumulátorový vrtací šroubovák je vhodný pro šroubování i vrtání díky dvourychlostní převodovce a sklíčidlu.



Ochrana proti přetížení


Zabraňuje poškození motoru a akumulátoru přetížením.



Pracovní oblast je vždy dobře osvětlená


Svítidlo LED



Kompatibilní se všemi akumulátorovými produkty 10,8 V a 12 V

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

12 V/DC

Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max.

0-400 / 0-1300 ot/min

Max. krouticí moment, tvrdý/měkký

30 / 15 Nm

Min./max. rozsah upínání sklíčidla

1-10 mm

Uchycení sklíčidla

1/2 x 20 UNF

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Kapacita akumulátoru / baterie

2 Ah

Max. průměr vrtání vrtákem do oceli

10 mm

Délka

169 mm

Výška

178 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

0,95 kg

Zahrnuta položka: Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-A:
1 x
Bit C 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH2-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PH2; Délka: 25 mm
S barevným kódováním
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PZ (1/4 palce)

BIT-PZ2-ČERNÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PZ2
Krátký bit pro šrouby POZIDRIV
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PZ (1/4 palce)

BIT-PZ3-ZELENÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PZ3
Krátký bit pro šrouby POZIDRIV
Množství: 1 x
1 x
Univerzální držák E 6,3 (1/4) S rychlovýměnným upínacím pouzdrem

ADAPTÉR-BIT-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

Množství: 1 x
Bit box, prázdný
1 x
Bit box, prázdný

BIT-BOX-PRÁZDNÝ-8DÍL.

Množství: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným výstupem tvaru AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

Popis:
20
Množství: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným výstupem tvaru AW a barevným kódováním

BIT-AW30-SV.ŽLUTÝ-R1026-1/4ZO-L26M

Popis:
30
Množství: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným výstupem tvaru AW a barevným kódováním

BIT-AW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

Popis:
40
Množství: 1 x
1 x
Systémový kufr 4.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-4.4.2

Popis: Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, přístrojů a nářadí i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
1 x
Nabíječka 12 V AL 30-LI Pro dobíjecí akumulátor LI 10,8 V a 12 V

NABÍJEČKA AKU AL30-LI

Množství: 1 x
Nabíjecí baterie Pro elektrické nářadí Würth Li-ion 12 V
2 x
Nabíjecí baterie Pro elektrické nářadí Würth Li-ion 12 V

AKU-LIION-12V/2,0AH

Popis:
2 Ah
Kompaktní 12V akumulátor
Množství: 2 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE
1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)

Popis: Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
Množství: 1 x
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nabíjecí baterie Pro elektrické nářadí Würth Li-ion 12 V

AKU-LIION-12V/4,0AH

Kompaktní 12V akumulátor
x 1 ks