Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-A
AKU VRT.ŠROUB.BS12-A (0 AKU)-KARTON
Obj. č. 5700130000
EAN 4062856952731
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Práce bez námahy díky lehkému a kompaktnímu provedení
- Nepřetržité sledování kapacity baterie pomocí indikátoru úrovně nabití na akumulátorové jednotce
- Vhodný pro šroubování i vrtání díky dvourychlostní převodovce a sklíčidlu
- Ochrana proti přetížení zabraňuje poškození motoru a akumulátorové jednotky
- Integrovaná LED světla pro přímé osvětlení pracovní plochy
- Kompatibilní se všemi 10,8V a 12V akumulátorovými produkty
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-400 / 0-1300 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 30 / 15 Nm |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1-10 mm |
Uchycení sklíčidla | 1/2 x 20 UNF |
Počet akumulátorů / baterií | 0 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 0 Ah |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 10 mm |
Max. průměr šroubu | 7 mm |
Délka | 169 mm |
Výška | 178 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 0,95 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!