Antihologramová leštěnka P30 Plus
Leštěnka P30 Plus antihologramová
P30 PASTA PROTI HOLOGRAMŮM PLUS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Unikátní prášková konzistence na bázi oxidu hlinitého
- Jemné odstranění a zanechání jedinečného zrcadlového lesku
- Účinně odstraňuje rýhy po broušení od zrna P3000
Hustá konzistence
- Leštěnka neodstřikuje
- Ekonomická práce
- Malá prašnost při práci
Lze aplikovat ručně nebo pomocí přístroje
Neobsahuje silikon
Díky svému chemickému složení je tento lešticí prostředek při zamýšleném použití bezpečný.
Doporučený kotouč: Oranžový lešticí kotouč nebo „jehněčí kůže“
Pro dosažení optimální povrchové úpravy bez mikroškrábanců nesmí být přípravek Anti-Hologram Polish Plus mísen s jinými leštidly nebo rozpouštědly. V opačném případě veškeré záruky pozbývají platnosti.
Při teplotách skladování nejlépe mezi 15–25 °C lze původní nádoby skladovat po dobu 24 měsíců. Při skladování a přepravě chraňte nádoby před mrazem a přímým slunečním světlem.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.
Datové listy(X)
Lakované povrchy v automobilovém, námořním nebo dřevozpracujícím průmyslu. (barvy na bázi rozpouštědel, jednosložkové a vícesložkové systémy, barvy na bázi vody, práškové barvy, čiré laky odolné proti poškrábání). Není určeno pro matné barvy.
Nádobku před použitím řádně protřepejte.
Jemnou lešticí utěrkou nebo lešticí houbičkou aplikujte na lakovanou plochu rovnoměrnou vrstvu leštěnky. Nanášejte kruhovými pohyby a poté vyleštěte. Přebytečnou leštěnku odstraňte pomocí mikrovláknové utěrky.
Strojově:
Povrch lešticího kotouče rovnoměrně navlhčete leštěnkou a malé množství naneste na leštěný povrch. Umístěte lešticí kotouč na plocho na povrch a spusťte přístroj. Povrch leštěte pod určitým tlakem, dokud nezmizí stopy po broušení či nedokonalosti laku. Přebytečnou leštěnku odstraňte pomocí mikrovláknové utěrky.
Hmotnost obsahu | 250 g |
Chemická báze | Voda, uhlovodík |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Hodnota pH | 0 - nehodí se |
Hustota | 0,99 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Pokojová teplota |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!