Aplikační pistole LIGHT TYPE
Aplikační pistole standardní
VYTLAČOVACÍ PISTOLE PRO SPEED MAX
Obj. č.
NB6S006521
EAN 4052703668120
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vstřikování chemických kotev
- Pro koaxiální kartuše, 380 až 420 ml
- Opatřeno spojkou
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Červená |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1 g |