Brusná textilie
Brusná tkanina, archy
BRUSNÉ PLÁTNO 230X280MM, P 240
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Arch
Extrémně flexibilní J-tkanina
Vynikající odolnost vůči roztržení. Trhání bez námahy, čistě a v přímém směru v libovolné šířce a délce.
Plné pojivo ze syntetické pryskyřice
Dlouhá životnost. Vynikající přilnavost zrn i při extrémním zatížení, a to i na hranách.
Datové listy(X)
Pro hlazení nebo zdrsňování povrchů, odstraňování otřepů, broušení hran a křivek, profilů a úkosů, odstraňování rzi a opracování plastů.
Oblasti použití: Kovozpracující společnosti všech druhů, např. výroba nářadí, forem a upínacích přípravků, strojírenství, kovoobrábění, výroba motorů, zámečnické dílny, mechanická a elektrická motorová vozidla, elektrotechnické podniky, společnosti zpracovávající hliník a nerezovou ocel.
Zpracovávané materiály: Kovy, neželezné kovy, ocel, nerezová ocel, kovové odlitky, hliníkové slitiny a plasty (např. GFRP).
Délka | 280 mm |
Šířka | 230 mm |
Zrnitost | 240 |