Autolékárnička MDČR 341/2014
Autolékárnička MDČR 341/2014
AUTOLÉKÁRNIČKA-MDČR-2018
Obj. č. 0899520120
EAN 4056807876504
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velikost I.
Obsah lékárničky:
- 3 ks OBVAZ HOTOVÝ s jedním polštářkem (ke krytí ran)
- 3 ks OBVAZ HOTOVÝ se dvěma polštářky (ke krytí ran)
- 1 ks NÁPLAST HLADKÁ, cívka 2,5 cm x 5 m (k ošetření drobných poranění)
- 1 ks OBINADLO ŠKRTICÍ pryžové 60 x 1250 mm (k zastavení krvácení, připevnění dlah)
- 1 ks ISOTERMICKÁ FÓLIE min. 200 x 140 cm (k zabránění úniku tělesného tepla)
- 1 ks NŮŽKY se sklonem 15 cm (ke stříhání obvazů a náplastí)
- 1 pár RUKAVICE pryžové chirurgické (k ochraně proti infekci)
Lékárničku nevystavujte přímému slunečnímu záření, teplotám nad 50 °C a uložte na snadno přístupném, suchém a čistém prostoru.
Doporučení:
Po uplynutí 4 let po datu kompletace proveďte kontrolu doby použitelnosti jednotlivých komponentů, která je uvedena na jejich obalu a proveďte jejich výměnu. Komponenty lze vyměňovat samostatně.
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Délka | 220 mm |
Šířka | 130 mm |
Výška | 60 mm |