Automatická svářečská kukla WSH II 3/11
Automatická svářeč. kukla WSH II 3/11
SVÁŘKUKL-WSHII-3/11
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Antireflexní filtr
Stupeň ochrany 3 pasivně, po aktivaci dosáhne stupeň 11 během zlomku milisekund
Zapuštěné vnější sklo
Brání poškrábání skla při sejmutí helmy
Speciální konstrukce odpuzující kouř
Lehká a vysoce komfortní
Není vhodná pro laserové sváření ani sváření plamenem
Normy: EN 166, EN 175, EN 379
Zkoušky: ECS, CE, ANSI, GOST-R
Elektrodové svařování, svařování oceli, hliníku a nerezu metodou MIG; MAG a TIG
Deaktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 3 |
Aktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 11 |
Šířka kazety x výška kazety x tloušťka kazety | 110 x 90 x 7 mm |
Šířka zorného pole x výška zorného pole | 98 x 38 mm |
Hmotnost | 460 g |
Dodávka energie | Solární články, bez výměny akumulátorů |
Ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření | Permanentně zaručeno |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 70 °C |
Stupeň krytí | IP 67 |
Normy | EN 166 |
Materiál | PA 6,6 – polyamid |
Spínací čas tmavé-světlé min./max. | 0,2-0,3 s |
Spínací čas tmavé-světlé min. | 0.2 s |
Hmotnost výrobku (na kus) | 500.000 g |
Spínací čas světlé-tmavé | 0.4 ms |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!