Automatická svářečská kukla WSH II 9-13
Automatická svářeč. kukla WSH II 9-13
SVÁŘKUKL-WSHII-9-13
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Automatický nebo ruční režim
Pro automatickou adaptaci úrovně ochrany nebo ruční přizpůsobení aktuální intenzity oblouku
Skořepina helmy
- Lehká a vysoce komfortní
- Minimální namáhání krčních svalů
- Zapuštěné vnější sklo brání poškrábání
- Speciální konstrukce odpuzující kouř
- Individuálně nastavitelné komfortní hlavové upnutí
Filtr s autom. ztmavováním
- Velké zorné pole
- Vyměnitelná pomocná baterie pro konstantní dodávku energie
- Režim broušení vypne filtr a umožní broušení bez blikání
Není vhodná pro laserové sváření ani sváření plamenem
Všechny postupy elektrického svařování: Elektrodové svařování, MIG/MAG, vysoce výkonné svařování, drátové svařování s tavidlovým jádrem, svařování TIG a plazmové svařování.
Deaktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 4 |
Aktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 9-13 |
Šířka kazety x výška kazety x tloušťka kazety | 110 x 90 x 7 mm |
Šířka zorného pole x výška zorného pole | 100 x 50 mm |
Hmotnost | 490 g |
Dodávka energie | Solární články a 2 vyměnitelné knoflíkové akumulátory 3V (CR2032 |
Ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření | Permanentně zaručeno |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 70 °C |
Normy | EN 166 |
Materiál | PA 6,6 – polyamid |
Hmotnost výrobku (na kus) | 519.500 g |
Spínací čas světlé-tmavé | 0.2 ms |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!