Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Automatické samonastavitelné odizolovací kleště SOLAR

Odizolovací kleště, automatické, samonast., SOLAR
ODIZ. KLEŠTĚ SAMOSTAV-1,5-10,0SMM-SOLAR

Obj. č. 0714109210

EAN 4099618384288

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště SOLAR

Obj. č. 0714109210
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
Automatický snímací systém, není nutné upravovat na průřez kabelu. Velká pracovní plocha až 10,0 mm²
  • Pistolové provedení rukojeti pro práci bez únavy, zejména při práci na stolech a pracovních stolech

  • Nastavitelný délkový doraz: 5-25 mm

  • Integrovaná řezačka kabelů: max. 3,0 mm Cu/Al

  • Ergonomicky navržená 2K rukojeť pro pohodlnou práci bez únavy, s očkem pro ochranu proti pádu

  • Štíhlé provedení do stísněných prostor

  • Funkce uzamčení: kleště vyžadují méně místa při uložení

  • Pole pro štítek s individuálním označením na rukojeti

  • Vyrobeno v Německu
Upozornění

Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro odstraňování izolace ze všech běžných solárních kabelů, jako je H1Z2Z2-K

Geometrie lopatek

ve tvaru V

Min./max. průřez drátu

1,5-10 mm²

Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) (AWG)

16-8

Délka x šířka x výška

179 x 29 x 148 mm

Materiál

PLAST/KOV

Materiál rukojeti

2složkový plast

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada lisovacích kleští na konektory pro solar

LISOVACÍ SET PRO SOLAR 5 DÍLŮ

Krimpovací a odizolovací kleště na solární konektory