Automatické startovací zařízení
Automatická startovací jednotka X-TRA do 4 000 cm³
STARTBOOSTER-XTRA-2X12/24V
Obj. č. 9501017331
EAN 4099618436154
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro mobilní, na síti nezávislé startování osobních a užitkových vozidel s 12V a 24V elektrickým systémem.
- Automatická ochrana proti přepólování
- Automatický výběr napětí 12 V/24 V (možnost ručního výběru napětí)
- Plně izolované, zahnuté pevné svorky s vysoce ohebnými a plně pogumovanými kabely
- Připojování a odpojování od elektrického systému vozidla bez zbytkového napětí
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti přetížení v režimu startování
- S LED ukazatelem stavu akumulátoru
- Ochrana proti zkratu (interní baterie chráněna vysokoproudými pojistkami)
Startovací zdroj pro použití s různými typy akumulátorů, jako jsou:
- Otevřené, mokré, bezúdržbové, VRLA, AGM, GEL, EFB a EFB+, kalciové, lithiové, letecké baterie NiCd
Testováno společností Dekra
Pro všechna vozidla s 12V elektrickým systémem a zdvihem až do 4 000 cm³ s 24V elektrickým systémem
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Vhodné pro zdvihový objem max. | 4000 cm³ |
Kapacita akumulátoru / baterie | 32 Ah |
Max. proud | 3100 A |
Jmenovitý proud | 1400 A |
Průřez drátu | 50 mm² |
Šířka x výška x hloubka | 230 x 430 x 230 mm |
Hmotnost | 18 kg |
Typ akumulátoru / baterie | Akumulátor AGM |
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ano |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Materiál skříně | ABS |
Barva | Červená |
Průřez kabelu | 50 mm² |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 120 cm |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Přepěťová ochrana | Ano |
Zobrazení | LED |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)