Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Balení páskových hřebíků s půlkulatou hlavou Pro model DIGA WO-1/34

Sada hřebíků DIGA WO-1/34 s pol. hlavou, A2
HRB-ZO1/34-(A2)-PØILT-GASKOVT-2,8X80

Obj. č. 0864930480
EAN 4047376800359

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Dodávány v praktické přepravní krabici:


  • Páskový hřebík s půlkulatou hlavou, 34°

  • Plynové kartuše (1 kartuše cca na 1000 hřebíků)

Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka hřebíku (L)

80 mm

Průměr stopky (Ød)

2,8 mm

Materiál hřebíku

Nerezová ocel A2

Povrch

Holý

Konstrukce

Rýhovaný a zpryskyřičnatělý

Typ hlavy

Půlkulatá hlava

Počet hřebíků

2000 ks

Průměr hlavy

7,2 mm

Provedení

Kartuše

Obsah balení

80 ml

Počet kartuší

2 ks

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace