Balení páskových hřebíků s půlkulatou hlavou Pro model DIGA® WO-1/34
Balení pásk. hřebíků s půlkul.hlavou DIGA WO-1/34
OCELOVÝ HŘEBÍK 75MM S PLYNEM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodávány v praktické přepravní krabici:
- Páskový hřebík s půlkulatou hlavou, 34°
- Plynové kartuše (1 kartuše cca na 1000 hřebíků)
Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Datové listy(X)
Délka hřebíku (L) | 75 mm |
Průměr stopky (Ød) | 2,8 mm |
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch | Holý |
Konstrukce | Hladký a zpryskyřičnatělý |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Počet hřebíků | 3000 ks |
Průměr hlavy | 7,2 mm |
Provedení | Kartuše |
Obsah balení | 80 ml |
Počet kartuší | 3 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!