Balicí fólie Packfix
Balicí fólie, Packfix
PACKFIX-FÓLIE-500MM-23UM-2,2KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Při odstraňování fólie z produktu nezůstávají žádné zbytky lepidla
- Možnost rychlého a spolehlivého obalování a ochrany rohů, hran a zakřivených míst apod. To znamená také značnou úsporu času.
- Fólii lze snadno odtrhnout tahem. K řezání fólie proto není nutné žádné další nářadí.
- Recyklovatelná PE fólie
Pro fólii 500 mm je nutná jiná rukojeť než 100 mm.
Datové listy(X)
K balení, balíkování, ochraně, zajištění, zabezpečení manipulačních jednotek a jako ochrana proti vlhkosti a odcizení. Fólie Packfix je určena pro univerzální použití pro nejrůznější způsoby balení zboží, jako jsou balíky, palety, dřevěné a plastové profily, role koberců, rámy obrazů, jiné dlouhé zboží atd. Osvědčila se také při stěhování, například k utěsnění kartonů, ochraně nábytku a zabezpečení zásuvek proti otevření. Fólie Packfix 100 mm je také obzvláště vhodná k ochraně volantů v automobilovém průmyslu
Informace o správném použití naleznete v technickém listu.
Při zajišťování palet pomocí fólie Packfix pro manipulační jednotky je nutné věnovat pozornost ovinutí spodních částí. Dobré spojení mezi nosným prvkem a obalovým materiálem je základním předpokladem pro dobré zajištění manipulační jednotky.
Barva | Transparentní |
Šířka | 500 mm |
Délka | 152 m |
Tloušťka fólie | 23 µm |